Beli Meteran Air Amico di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  2. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  3. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp19.900

  4. KOKUYO Kertas Glossy Anti Air A4 180gsm (Kertas Fotocopy)
    Mulai

    Rp299.900

    KOKUYO Kertas Glossy Anti Air A4 180gsm (Kertas Fotocopy)
    Deskripsi:
    Because it is perfect water repellent, troublesome pouch processing is unnecessary. Because it is a polyester film which repels water with completely water resistant, it is most suitable for outdoor and posters to paste around water.
    atribut:
    • Paper Thickness (mm): 0.13
    • Size: A4
    • Type: Polyester film
    • Basis Weight (g/m²): 180
  5. Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    atribut:
    • Color: Black
    • Minimum Work Pressure (MPa): 0.35
    • Inlet & Outlet (inch): 1.5
    • Type: NPT
    • Flow Rate (L/minute): 20-150
  6. MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge
    Mulai

    Rp499.900

    MIGISHITA General Purpose Vacuum Gauge
    Deskripsi:
    Indikator pengukur tekanan vakum ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, air, minyak, dll. dalam pengukuran tekanan rendah di mana laju perubahan tekanan sesaat tidak melebihi 3% dari total tekanan per detik. Alat ini memiliki standard yang didasarkan pada standard internasional JIS B 7505-1 dengan metode pengukur tekanan tabung Bourdon.
    atribut:
    • Accuracy: +/- 1.6% FS
    • Connection Screw: G3 / 8
    • Case Shape: Vertical A type (without rim)
    • Pressure Range (MPa): 0 to -0.1
    • Material (Wetted Part): Brass
    • Case Material: SPC
    • Outer Diameter (mm): 100
  7. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)
    Mulai

    Rp69.999.900

  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  11. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  12. monotaro Vacuum Gauge R/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    monotaro Vacuum Gauge R/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Air pressure, water, measurement of oil, etc.
    atribut:
    • Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • The connecting portion screw: R1 / 4
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Accuracy: +/- 2.5% FS
    • Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
    • Thickness (mm): 28
  13. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  14. monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gauge
    atribut:
    • The outer diameter ( phi mm): 100
    • Thickness (mm): 36
    • The connecting portion screw: G3 / 8
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Accuracy: +/- 2.5% FS
    • Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
  15. Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  16. Yuasa Wet Car Battery MF AMB (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yuasa Wet Car Battery MF AMB (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
  17. ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp889.900

    ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
  18. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga Meteran Air Amico Terbaru October 2026
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)Rp15.999.900
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
Aqua Air Mineral BotolRp19.900
KOKUYO Kertas Glossy Anti Air A4 180gsm (Kertas Fotocopy)Rp299.900
NITTO KOHKI Flow MeterRp1.099.900
Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)Rp1.399.900
MIGISHITA General Purpose Vacuum GaugeRp499.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900
Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)Rp69.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)